Varão roscado
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
Varão roscado
20235
20235.140.150
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
Varão roscado 1 metro MF DIN 976-1A Aço Zincado 8.8 M14X1,50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica fina
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
M14
Comprimento
1000 mm
Classe
8.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica fina
Info
1 metro
Dimensões
d-D
M14
L (mm)
1000
P
1.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈976-1
NF
≈E25-136
Números do artigo
Referência
20235.140.150
EAN
8715492606204
UBB
951353001013
UNSPSC
31161618
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc