MAVE B.V.
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
Varão roscado
20132
20132.270.001
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
Varão roscado 1 metro DIN 976-1A Aço Sem tratamento de superficie 12.9 1 metro M27
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
12.9
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 2
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M27
Comprimento
1000 mm
Classe
12.9
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.1 metro
Dimensões
d-D
M27
L (mm)
1000
P
3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
976-1A
NF
E25-136
Números do artigo
Referência
20132.270.001
EAN
8715492604576
UBB
951353652112
UNSPSC
31161618
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc