Varão roscado
55067
55067.100.125
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
Varão roscado 1 metro DIN 976-1A Aço inoxidável (Inox) A4 70 M10X1,25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica fina
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 2
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
1000 mm
Classe
70
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica fina
Info
1 metro
Dimensões
d-D
M10
L (mm)
1000
P
1.25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
≈E25-136
DIN
976-1A
Números do artigo
Referência
55067.100.125
EAN
8715492331182
UBB
950353872571
UNSPSC
31161618
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc