text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M12 x 1 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Shape C. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Referência 0W129488
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 12
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Ângulo do flanco (°) 40
Chave quadrada (mm) 7
Rosca esquerda Não
Marca Tecwerk

Descrição

HSS-Co. Shape C. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Números do artigo

Referência 0W129488
EAN 4015448598848
UBB 500751889097
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867924
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.