text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK End mill nominal dm 6 mm insert length 25 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB no. of cutter


Referência 1K880082
Desenho Cortador de raio
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 10
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 21
Número de dentes 2
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de raio
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 10
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 21
Número de dentes 2
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 10
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 1K880082
EAN 4015448592969
UBB 500751825711
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 2000866606
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.