Parafusos auto roscantes
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
Parafusos auto roscantes
67155
67155.060.030
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
TAPTITE 2000® Parafuso cabeça queijo Torx® DIN ≈7500-1 Aço Zincado M6X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Torx
®
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
30 mm
Encaixe
Torx
®
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M6
dk
12
k (max.)
4.75
L (mm)
30
P
1
Chave caixa
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈7500-1-PE
Números do artigo
Referência
67155.060.030
EAN
8715494299039
UBB
500574679824
UNSPSC
31161512