Tampas de plástico
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
Tampas de plástico
25860
25860.258.001
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
Tampa para parafusos cabeça embeber com furo Plástico Poliamida (nylon) 6.6 2,5X12-8001
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Classe
6.6
Material
Plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Ral
8001
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
2.5 mm
Classe
6.6
Material
Plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Ral
8001
Dimensões
d1
2.5
d2
12
D (mm)
2.5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
25860.258.001
EAN
8715492649645
UBB
950356011037
UNSPSC
31162806
Faça o download do E-doc