Cavilhas elásticas
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
Cavilhas elásticas
U39100
U39100.006.0037
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
Spring-type straight pin slotted ASME ASME B18.8.2 Aço mola SAE 1070 Sem tratamento de superficie 1/16X3/8
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento
A (nom.)
0.0625
Material
Aço mola
Material técnico
SAE 1070
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
V = carga mínima de corte duplo em lb.
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
3/8 Inch
A (nom.)
0.0625
Material
Aço mola
Material técnico
SAE 1070
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
V = carga mínima de corte duplo em lb.
Dimensões
A (max.)
0.069
B (max.)
0.059
C (ref.)
0.028
A (min.)
0.066
F
0.012
V
430
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.8.2
Números do artigo
Referência
U39100.006.0037
EAN
8712423094253
UBB
500626271414
UNSPSC
31162400