Médio
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
Médio
70875
70875.160.001
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
SPIT Bucha de pancada tipo SA Aço inoxidável (Inox) A4 M16
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Material
Aço inoxidável
Rosca
Métrica
Tipo nº.
SA
Info
Bucha de pancada tipo GRIP SA pode ser instalada com a ferramenta de instalação tipo S (artigo grupo 70967).
Carga de projeto admissível Nrd,c (kN) para uma única âncora em betão C20/25 sem influência das distâncias dos bordos ou outras âncoras.
A carga admissível inclui o fator de segurança ϒm = 1,5, ver aprovação.
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Material
Aço inoxidável
Rosca
Métrica
Tipo nº.
SA
Info
Bucha de pancada tipo GRIP SA pode ser instalada com a ferramenta de instalação tipo S (artigo grupo 70967).
Carga de projeto admissível Nrd,c (kN) para uma única âncora em betão C20/25 sem influência das distâncias dos bordos ou outras âncoras.
A carga admissível inclui o fator de segurança ϒm = 1,5, ver aprovação.
Dimensões
a
23
Betão ≥ C20/25
17.6
d-D
M16
d2
20
Profundidade do furo (mín.)
70
Furo ø
20
L (mm)
65
Binário de aperto em Nm
80
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
70875.160.001
EAN
8715492906212
UBB
950352934638
UNSPSC
31162101
Artigo do fabricante nr
62280
Faça o download do E-doc