Heavy
70835
70835.160.030
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
Spit Ancoragem perno Aço inoxidável (Inox) A4 16-30
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Material
Aço inoxidável
Aprovação
ETA Option 7
Rosca
Métrica
Info
d
o
= Diâmetro nominal da broca.
Min. t
d
= Profundidade de furação recomendada.
h
ef
= Profundidade efetiva de ancoragem.
t
fix
= Gama de aperto.
s = Entre faces.
kN = Carga em kN.
A carga admissível é válida para uma única ancoragem, em betão fissurado (zona de tração) com classe de betão C20/25, incluindo o fator de segurança parcial γ
f
= 1,4 e se o S
cr
, N e C
cr
, N são tidos em conta.
Os cálculos finais devem estar em conformidade com a Aprovação Técnica Europeia (ETA) completa, esta aprovação está também disponível sob pedido.
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Material
Aço inoxidável
Aprovação
ETA Option 7
Rosca
Métrica
Info
d
o
= Diâmetro nominal da broca.
Min. t
d
= Profundidade de furação recomendada.
h
ef
= Profundidade efetiva de ancoragem.
t
fix
= Gama de aperto.
s = Entre faces.
kN = Carga em kN.
A carga admissível é válida para uma única ancoragem, em betão fissurado (zona de tração) com classe de betão C20/25, incluindo o fator de segurança parcial γ
f
= 1,4 e se o S
cr
, N e C
cr
, N são tidos em conta.
Os cálculos finais devem estar em conformidade com a Aprovação Técnica Europeia (ETA) completa, esta aprovação está também disponível sob pedido.
Dimensões
d-D
M16
do
16
hef
86
kN
11.5
L (mm)
125
tfix
30
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
70835.160.030
EAN
8715494224130
UBB
500511029992
UNSPSC
31162101
Artigo do fabricante nr
50443
Faça o download do E-doc