text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, faça a sua encomenda atempadamente devido à manutenção ao sistema planeada para o próximo fim de semana.
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
Porcas frenantes
55115
55115.160.200
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
Spiralock Porca sextavada com flange ISO 4161 Aço inoxidável (Inox) A4 M16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Graças à sua configuração de rosca única a porca de flange Spiralock oferece uma solução perfeita onde uma união deve ser apertada e bloqueada de forma fiável.Benefícios da porca de flange Spiralock são:
Excecionalmente resistente ao afrouxamento por vibração
Elimina a necessidade de outros dispositivos de bloqueio
Para roscas macho (com tolerância de rosca classe 4g6g, 6g, 6h e MJ)
Melhora a resistência à fadiga
Reutilização consistente
Facilita a montagem, reduzindo o tempo de montagem
Reduz o custo do ciclo de vida das uniões roscadasPor causa do desenho da Spiralock, uniões roscadas requerem geralmente 10% - 20% maior torque do que o necessário para as juntas standard, devido ao redireccionamento de algumas forças de montagem de uma direção axial para uma direção radial. TO aumento do torque variará em função dos tipos de materiais e tratamentos de superfície utilizados (porca, parafuso, perno, etc.). Esta relação torque/tensão deve ser avaliada na união real para determinar o torque adequado necessário para desenvolver a tensão especificada. Informação disponível através do nosso Departamento de Tecnologia.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Graças à sua configuração de rosca única a porca de flange Spiralock oferece uma solução perfeita onde uma união deve ser apertada e bloqueada de forma fiável.Benefícios da porca de flange Spiralock são:
Excecionalmente resistente ao afrouxamento por vibração
Elimina a necessidade de outros dispositivos de bloqueio
Para roscas macho (com tolerância de rosca classe 4g6g, 6g, 6h e MJ)
Melhora a resistência à fadiga
Reutilização consistente
Facilita a montagem, reduzindo o tempo de montagem
Reduz o custo do ciclo de vida das uniões roscadasPor causa do desenho da Spiralock, uniões roscadas requerem geralmente 10% - 20% maior torque do que o necessário para as juntas standard, devido ao redireccionamento de algumas forças de montagem de uma direção axial para uma direção radial. TO aumento do torque variará em função dos tipos de materiais e tratamentos de superfície utilizados (porca, parafuso, perno, etc.). Esta relação torque/tensão deve ser avaliada na união real para determinar o torque adequado necessário para desenvolver a tensão especificada. Informação disponível através do nosso Departamento de Tecnologia.
Dimensões
d-D
M16
dc (max.)
34.5
m (max.)
16
P
2
s
24
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4161
Números do artigo
Referência
55115.160.200
EAN
8717077786714
UBB
500686522003
UNSPSC
31161727
Artigo do fabricante nr
M16200MSTSL316