Parafusos autoperfurantes
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
Parafusos autoperfurantes
31480
31480.035.013
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
SPEDEC SN Parafuso autoperfurante cabeça cilíndrica com SR DIN ≈7504 M Aço Zincado ST3,5X13MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
SR
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3.5 mm
Comprimento
13 mm
Encaixe
SR
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Info
A fenda SR é uma combinação fenda cruz/quadrada. Aplicação com ponteiras SR, ver grupos 31535 e 31640.
Max. fixação de comprimento KL = L – L
1
.
Aviso: electro-zincagem destes produtos, podem causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
D (mm)
3.5
dk
7
k
2.6
L (mm)
13
L1 ≈
5
Nr. SR
1
P
1.3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈7504-M
ISO
≈15481
Números do artigo
Referência
31480.035.013
EAN
8715492962997
UBB
950352632927
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
848528
Faça o download do E-doc