Parafusos autoperfurantes
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
Parafusos autoperfurantes
31820
31820.055.019
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
SN Parafuso autoperfurante cabeça de queijo Phillips DIN 7504 M-H Aço Zincado embalagem grande ST5,5X19MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Aplicação
Alumínio
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
5.5 mm
Comprimento
19 mm
Aplicação
Alumínio
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Info
Comprimento max. de aperto KL = L - L
1
.
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.embalagem grande
Dimensões
D (mm)
5.5
dk
11
k
4
L (mm)
19
L1 ≈
7
Nr. fenda
3
P
1.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7504-M H
ISO
15481 H
Números do artigo
Referência
31820.055.019
EAN
8717077074118
UBB
500645273490
UNSPSC
31161507
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc