Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
24517
24517.012.010
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
Slotted cheese head screw,turned DIN 84 Aço Sem tratamento de superficie M1,2X10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M1.2
Comprimento
10 mm
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
turned
Dimensões
d-D
M1.2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
2.3
Rosca total C ≤
30
k (max.)
0.8
L (mm)
10
n
0.3
P
0.25
t (min.)
0.3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
BS
≈4183
Números do artigo
Referência
24517.012.010
EAN
8717077264380
UBB
500649334637
UNSPSC
31161504