Nedtrain Oud
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
Parafusos de segurança
Parafusos de segurança
Parafuso hexalobular com pino
51037
51037.030.030
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
SECURITY Parafuso cabeça redonda hexalobular com pino Aço inoxidável (Inox) A2 70 M3X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
30 mm
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Info
Ferramentas disponíveis sob pedido.
Dimensões
d-D
M3
dk (max.)
5.7
k (max.)
1.65
L (mm)
30
P
0.5
Chave caixa
10
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51037.030.030
EAN
8712423013407
UBB
500656701140
UNSPSC
31161504