Nedtrain Oud
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
Parafusos de segurança
Parafusos de segurança
Parafuso hexalobular com pino
51037
51037.100.065
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
SECURITY Parafuso cabeça redonda hexalobular com pino Aço inoxidável (Inox) A2 70 M10X65
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
65 mm
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Info
Ferramentas disponíveis sob pedido.
Dimensões
d-D
M10
dk (max.)
17.5
k (max.)
5.5
L (mm)
65
P
1.5
Chave caixa
45
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51037.100.065
EAN
8715494608480
UBB
500633143192
UNSPSC
31161504