Parafusos de segurança
Parafusos de segurança
Parafuso cabeça de embeber com 2 furos
51596
51596.063.025
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
SECURITY Parafuso cabeça de embeber com 2 furos Aço inoxidável (Inox) A2 ST6,3X25MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Comprimento
Encaixe
2 Furos
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Info
Ferramentas disponíveis sob pedido.
Este tipo de unidade é também conhecido como "olhos de cobra" ou "nariz de porco".
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
25 mm
Encaixe
2 Furos
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Info
Ferramentas disponíveis sob pedido.
Este tipo de unidade é também conhecido como "olhos de cobra" ou "nariz de porco".
Dimensões
D (mm)
6.3
dk (max.)
12.4
k (max.)
4
L (mm)
25
No. drive
TH8
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51596.063.025
EAN
8712423014510
UBB
500656698197
UNSPSC
31161507