text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Parafuso cabeça de embeber com 2 furos Aço inoxidável (Inox) A2 M5X30


Numero articolo
Comprimento
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 4.16
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 4.16
Info
  • Ferramentas disponíveis sob pedido.
  • Este tipo de unidade é também conhecido como "olhos de cobra" ou "nariz de porco".
Código pautal

Dimensioni

d-D M5
dk (max.) 9.8
k (max.) 2.9
L (mm) 30
No. drive TH6
P 0.8

Numeri di articolo

Numero articolo 51592.050.030
EAN 8715492298546
UBB 950353860105
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.