text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel Ripca para cabo DIN 25mm² Ø 6,4mm 25 peças


Objednací číslo 5T788502
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Comprimento total (mm) 25
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Baleno po 1

Specifikace

Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Comprimento total (mm) 25
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 6.4
Gama AWG 4 - 4
Secção transversal nominal (mm²) 25 - 25
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Sim
Comprimento da flange (mm) 14
Marca Ripca
Código pautal 85369010
Type Battery Eyelet

Čísla materiálu

Objednací číslo 5T788502
EAN 8712734115081
UBB 500640647078
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky DIN256-25
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.