50670
50670.080.035
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
Rebite cabeça redonda DIN 660/124 Alumínio 99,5 8X35MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Alumínio
Material técnico
99.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
8 mm
Comprimento
35 mm
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Alumínio
Material técnico
99.5
Dimensões
d1
8
d2
14
d3 (min.)
7.76
D (mm)
8
e (max.)
4
k (js14)
4.8
L (mm)
35
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
660/124
ISO
1051
BS
4620
Números do artigo
Referência
50670.080.035
EAN
8715492248343
UBB
950368032450
UNSPSC
31162201