Nedtrain Oud
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
50670
50670.050.020
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
Rebite cabeça redonda DIN 660/124 Alumínio 99,5 5X20MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Alumínio
Material técnico
99.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
5 mm
Comprimento
20 mm
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Alumínio
Material técnico
99.5
Dimensões
d1
5
d2
8.8
d3 (min.)
4.82
D (mm)
5
e (max.)
2.5
k (js14)
3
L (mm)
20
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
1051
BS
4620
DIN
660/124
Números do artigo
Referência
50670.050.020
EAN
8715492248176
UBB
950368030702
UNSPSC
31162201