Pernos esféricos com fenda e perno, LONG-LOK, força de mola standard
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
Êmbolos de mola, êmbolos de indexação, elementos de bloqueio
Pernos de mola
Pernos esféricos com fenda e perno, LONG-LOK, força de mola standard
58532
58532.050.001
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
Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, com travão LONG-LOK, força de mola padrão Aço 5,8 Oxidado preto M5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Classe
5.8
D1_MM
2.4
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Tratamento sup.
Black Oxide
Rosca
Métrica
Info
Material: Manga de aço grau 5.8. pino de impulso em aço. Aço mola grau D. LONG-LOKfio de nylon de bloqueio.Versão: Preto oxidado. Pino de impulso endurecido. L2 = aprox. 2x passo de rosca.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Classe
5.8
D1_MM
2.4
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Tratamento sup.
Black Oxide
Rosca
Métrica
Info
Material: Manga de aço grau 5.8. pino de impulso em aço. Aço mola grau D. LONG-LOKfio de nylon de bloqueio.Versão: Preto oxidado. Pino de impulso endurecido. L2 = aprox. 2x passo de rosca.
Dimensões
D
5
D1
2.4
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
20
H
2
L1
6
Binário de desaperto aprox. (Nm)
0.08
N
0.8
L
12
Torque de aperto aprox. (Nm)
0.12
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
58532.050.001
UBB
500689811957
UNSPSC
31162807