51228
51228.031.005
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
Porcas de cravar passantes Aço inoxidável (Inox) A1 M3X5,39X5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Porcas de cravar são adequados para utilização em chapa de aço com uma dureza máxima de HRB70.
Para chapas de aço com maior dureza, são recomendados encaixes para rebites.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
5 mm
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Porcas de cravar são adequados para utilização em chapa de aço com uma dureza máxima de HRB70.
Para chapas de aço com maior dureza, são recomendados encaixes para rebites.
Dimensões
C
5.39
d-D
M3
D
3.2
Medida do furo
5.4
L (mm)
5
Distância mínima ao bordo
6.8
Min. rec. espessura da folha
1
S
6.4
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51228.031.005
EAN
8712423022157
UBB
500656880589
UNSPSC
31161816