14421
14421.030.008
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
Porcas de cravar cegas Aço Zincado M3X4,18X8X4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
Porcas de cravar são adequados para utilização em chapa de aço com uma dureza máxima de HRB70.
Para chapas de aço com maior dureza, são recomendados encaixes para rebites.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
8 mm
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
Porcas de cravar são adequados para utilização em chapa de aço com uma dureza máxima de HRB70.
Para chapas de aço com maior dureza, são recomendados encaixes para rebites.
Dimensões
B (min.)
4
C
4.18
d-D
M3
Medida do furo
4.2
L (mm)
8
Distância mínima ao bordo
6
Min. rec. espessura da folha
1
S
4.8
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
14421.030.008
EAN
8712423015623
UBB
500656713855
UNSPSC
31161816