Porcas frenantes
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
Porcas frenantes
12921
12921.050.001
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
Porca sextavada totalmente metálica ISO 7042 Aço Galvanizado a quente 8 ISO métrico M5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
8
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Classe
8
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Info
IAs porcas galvanizadas a quente ISO métricas são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6H e combinam com peças roscadas externas (parafusos, hastes roscadas) que são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6az antes da galvanização.
Como a rosca da porca é torneada após a galvanização, os fios não são revestidos. Contudo, a resistência à corrosão não é influenciada desvantajosamente, uma vez que a rosca será protegida pela camada de zinco da peça de união.ISO métrico
Dimensões
d-D
M5
h (max.)
5.1
P
0.8
s
8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
7042
DIN
6925
Números do artigo
Referência
12921.050.001
EAN
8717077312845
UBB
500650983165
UNSPSC
31162400