Nedtrain Oud
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
Porcas frenantes
12885
12885.200.001
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
Porca sextavada totalmente metálica, rosca ISO métrica DIN 980V Aço Galvanizado a quente 8 ISO métrico M20
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Classe
8
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Classe
8
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Info
As porcas galvanizadas a quente ISO métricas são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6H e acasalam com peças roscadas externamente (parafusos, hastes roscadas) que são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6az antes da galvanização.
Como a rosca da porca é torneada após a galvanização, as roscas não são revestidas. Contudo, a resistência à corrosão não é influenciada negativamente, uma vez que o fio será protegido pela camada de zinco da peça de união..ISO métrico
Dimensões
d-D
M20
h (max.)
20
P
2.5
s
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
4929-1
DIN
980-V
NEN
2452
ISO
7042
NF
E25-410
Números do artigo
Referência
12885.200.001
EAN
8717077217256
UBB
500648368313
UNSPSC
31161727