text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada rosca métrica ISO ISO 4032 Aço Galvanizado a quente 10 ISO métrico M22


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 10
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M22
Marca Fabory
Classe 10
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 101.6
Info
  • As porcas galvanizadas a quente ISO métricas são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6H e combinam com peças roscadas externas (parafusos, hastes roscadas) que são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6az antes da galvanização
  • Como a rosca da porca é torneada após a galvanização, os fios não são revestidos. A resistência à corrosão não é, no entanto, influenciada negativamente, uma vez que a rosca será protegido pela camada de zinco da peça de união.ISO métrico
Código pautal

Dimensões

d-D M22
m (max.) 19.4
P 2.5
s 34

Padrões

ISO 4032

Números do artigo

Referência 04128.220.001
EAN 8717077238268
UBB 500648941374
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.