Porcas sextavadas
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
Porcas sextavadas
11007
11007.300.150
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
Porca sextavada MF torneada rosca esquerda DIN 934 Aço de corte Sem tratamento de superficie |6| M30X1,50 (≠DIN) (LH)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
|6|
Encaixe
Sextavado
Material
Aço de corte
Direção da rosca
Esquerda (LH)
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M30
Classe
|6|
Encaixe
Sextavado
Material
Aço de corte
Direção da rosca
Esquerda (LH)
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Info
rosca esquerda
Dimensões
d-D
M30
m
24
P
1.5
s
46
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-401
DIN
934
NEN
1560
Números do artigo
Referência
11007.300.150
EAN
8715492567659
UBB
950355680709
UNSPSC
31161727