text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, faça a sua encomenda atempadamente devido à manutenção ao sistema planeada para o próximo fim de semana.
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
Nedtrain Oud
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
Porcas sextavadas
11007
11007.120.125
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
Porca sextavada MF torneada rosca esquerda DIN 934 Aço de corte Sem tratamento de superficie |6| M12X1,25 (LH)
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Classe
|6|
Encaixe
Sextavado
Material
Aço de corte
Direção da rosca
Esquerda (LH)
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Classe
|6|
Encaixe
Sextavado
Material
Aço de corte
Direção da rosca
Esquerda (LH)
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Info
rosca esquerda
Dimensões
d-D
M12
m
10
P
1.25
s
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
Números do artigo
Referência
11007.120.125
EAN
8715492567529
UBB
950355710902
UNSPSC
31161727