Nedtrain Oud
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
Porcas sextavadas
01130
01130.420.150
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
Porca sextavada MF rosca esquerda DIN 934 Aço Sem tratamento de superficie |8| rosca esquerda M42X1,50 (≠DIN) (LH)
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Classe
|8|
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Esquerda (LH)
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M42
Classe
|8|
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Esquerda (LH)
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Info
rosca esquerda
Dimensões
d-D
M42
m
34
P
1.5
s
65
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1560
NF
E25-401
DIN
934
Números do artigo
Referência
01130.420.150
EAN
8715492024466
UBB
950355737160
UNSPSC
31161727