Porcas sextavadas
55160
55160.270.150
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
Porca sextavada MF DIN 934 Aço inoxidável (Inox) A4 Min.50 M27X1,50
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica fina
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M27
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica fina
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Dimensões
d-D
M27
m
22
P
1.5
s
41
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-401
DIN
934
NEN
1560
Números do artigo
Referência
55160.270.150
EAN
8715494128315
UBB
500571389302
UNSPSC
31161727