text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, faça a sua encomenda atempadamente devido à manutenção ao sistema planeada para o próximo fim de semana.
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
Nedtrain Oud
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
Porcas sextavadas
01510
01510.270.001
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
Porca sextavada métrica ISO ISO 4032 Aço Galvanizado a quente 8 M27
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
8
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M27
Classe
8
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Info
As porcas galvanizadas a quente ISO métricas são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6H e combinam com peças roscadas externas (parafusos, hastes roscadas) que são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6az antes da galvanização.
Como a rosca da porca é torneada após a galvanização, os fios de rosca não são revestidos. A resistência à corrosão não é, no entanto, influenciada negativamente, uma vez que a rosca será protegida pela camada de zinco da peça de união.ISO métrico
Dimensões
d-D
M27
m (max.)
23.8
P
3
s
41
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4032
Números do artigo
Referência
01510.270.001
EAN
8715494433310
UBB
500613234607
UNSPSC
31161727