Porcas sextavadas
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
Porcas sextavadas
11200
11200.096.001
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
Porca sextavada BSW BS 1083 Aço de corte Sem tratamento de superficie Gr.A torneado 3/8
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Classe
Gr.A
Encaixe
Sextavado
Material
Aço de corte
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
British Standard Whitworth
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3/8 Inch
Classe
Gr.A
Encaixe
Sextavado
Material
Aço de corte
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
British Standard Whitworth
Fios por polegada
16
Info
Rosca Whitworth (BSW/BSF) não é recomendada internacionalmente.
É aconselhado o uso de rosca métrica(M/MF) ou rosca unificada (UNC/UNF).
Dependente da disponibilidade pode haver desvio das dimensões.torneado
Dimensões
A
0.6
E
0.312
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
1083
Números do artigo
Referência
11200.096.001
EAN
8715492570116
UBB
950355080926
UNSPSC
31161727