Nedtrain Oud
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
Porcas sextavadas baixas
11070
11070.450.150
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
Porca sextavada baixa MF DIN 439 2 Aço Sem tratamento de superficie 04 M45X1,50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
04
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
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
M45
Classe
04
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Dimensões
d-D
M45
m
22.5
P
1.5
s
70
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-453
NEN
2334-B
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
ISO
8675
Números do artigo
Referência
11070.450.150
EAN
8715492569103
UBB
950355714474
UNSPSC
31161727