FOCAL MEDITECH B.V.
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
Porcas sextavadas baixas
51092
51092.120.100
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
Porca sextavada baixa MF DIN 439 2 Aço inoxidável (Inox) A2 Min.50 M12X1,00 (≠DIN)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica fina
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica fina
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Dimensões
d-D
M12
m
6
P
1
s
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
DIN
439-2
ISO
8675
NF
E25-453
Números do artigo
Referência
51092.120.100
EAN
8715494139540
UBB
500571314631
UNSPSC
31161727