text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, faça a sua encomenda atempadamente devido à manutenção ao sistema planeada para o próximo fim de semana.
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
Porcas frenantes
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
Porcas frenantes
12915
12915.160.150
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
Porca sextavada auto bloqueante metálica MF DIN 980V Aço Zincado 10 M16X1,50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
10
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica fina
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Classe
10
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica fina
Dimensões
d-D
M16
h (max.)
16
P
1.5
s
24
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
10513
DIN
980-V
NF
E25-410
NEN
2452
Números do artigo
Referência
12915.160.150
EAN
8717077217461
UBB
500648370459
UNSPSC
31161727