Porcas sextavadas
22375
22375.180.001
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
Porca sextavada, métrica ASME ≈B18.2.4.6M Aço inoxidável (Inox) ASTM A194M Gr.8M M18
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
Gr.8M
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM A194M
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
WAF desvia-se da ASME B18.2.4.6M e estão de acordo com a DIN 934. Dependendo da disponibilidade, porcas podem ser fornecidas com maior WAF que ASME B18.2.4.6M.
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
M18
Classe
Gr.8M
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM A194M
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
WAF desvia-se da ASME B18.2.4.6M e estão de acordo com a DIN 934. Dependendo da disponibilidade, porcas podem ser fornecidas com maior WAF que ASME B18.2.4.6M.
Dimensões
d-D
M18
F
27
H
18
P
2.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASTM
A194M
ASME
≈B18.2.4.6M
Números do artigo
Referência
22375.180.001
EAN
8715493211902
UBB
950355761566
UNSPSC
31161727