Porcas sextavadas baixas
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
Porcas sextavadas baixas
11355
11355.160.001
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
Porca fina sextavada, torneada DIN 439 2 Aço de corte Zincado com espessura Cr(III) 04 torneado M16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
04
Encaixe
Sextavado
Material
Aço de corte
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado com espessura Cr(III+)
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Classe
04
Encaixe
Sextavado
Material
Aço de corte
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado com espessura Cr(III+)
Rosca
Métrica
Info
torneado
Dimensões
d-D
M16
m
8
P
2
s
24
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4035
NF
E25-405-1
NEN
2334-B
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
Números do artigo
Referência
11355.160.001
EAN
8717077275133
UBB
500647853844
UNSPSC
31161727