SC ECOMAC BIZ SRL - 8800844415118
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
Porcas de olhal
Porcas de olhal
55950
55950.360.001
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
Porca de olhal com marcação CE DIN 582 Aço inoxidável (Inox) A4 50 forjado M36
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
50
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Info
Se as porcas de olhal fizerem parte de equipamento de elevação a marcação CE é obrigatória.
As porcas de olhal só não requerem marcação CE, se não forem utilizadas em elevação.forjado
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
M36
Classe
50
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Info
Se as porcas de olhal fizerem parte de equipamento de elevação a marcação CE é obrigatória.
As porcas de olhal só não requerem marcação CE, se não forem utilizadas em elevação.forjado
Dimensões
d-D
M36
d2
126
d3
70
e
30
h
128
P
4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
582
Números do artigo
Referência
55950.360.001
EAN
8715494604543
UBB
500633455869
UNSPSC
31161711
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc