text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca de olhal com marcação CE DIN 582 Aço C15E Zincado forjado M20


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C15E
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 360
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M20
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C15E
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 360
Info
  • Se as porcas de olhal fizerem parte de equipamento de elevação a marcação CE é obrigatória.
  • As porcas de olhal só não requerem marcação CE, se não forem utilizadas em elevação.forjado
Código pautal

Dimensões

d-D M20
d2 72
d3 40
e 16
h 71
P 2.5

Padrões

DIN 582

Números do artigo

Referência 16110.200.001
EAN 8715492584656
UBB 950355157740
UNSPSC 31161711

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.