text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, faça a sua encomenda atempadamente devido à manutenção ao sistema planeada para o próximo fim de semana.
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
'63 T1 restauralas - 4. elso futomu
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
Porcas de castelo
12085
12085.120.150
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
Porca de castelo baixa din937 métrico fino DIN 937 Aço Sem tratamento de superficie 17H M12X1,50 (≠DIN)*
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
17H
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Classe
17H
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Dimensões
d-D
M12
m
10
n
3.5
P
1.5
s
19
Chaveta elástica DIN 94
3.2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
937
Números do artigo
Referência
12085.120.150
EAN
8717077310797
UBB
500650963100
UNSPSC
31162400