text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, faça a sua encomenda atempadamente devido à manutenção ao sistema planeada para o próximo fim de semana.
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
Porcas frenantes
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
Porcas frenantes
12930
12930.140.001
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
Porca com flange totalmente metálica iso 7042 métrico ISO 7042 Aço Zincado 10 M14
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
10
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M14
Classe
10
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M14
h (max.)
14.1
P
2
s
21
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
6925
ISO
7042
Números do artigo
Referência
12930.140.001
EAN
8717077313002
UBB
500650984726
UNSPSC
31162400