text.skipToContent text.skipToNavigation

Prevailing torque type hexagonal thin nut with non-metallic insert ISO 10511 Steel Zinc plated with thick Cr(III) passivation 04 M10


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated with thick Cr(III+) passivation
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
marca Fabory
Class 040
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated with thick Cr(III+) passivation
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 7.22
Codice merceologico 7318166090

Dimensioni

d-D M10
h (max.) 8.56
P 1.5
s 16

Standard

ISO 10511

Numeri di articolo

Numero articolo 12305.100.001
EAN 8717077311244
UBB 500650967168
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.