Grainger
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
Porcas de castelo
U12005
U12005.150.0001
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
Porca castelo asme b18.2.2 ASME B18.2.2 Aço SAE J995 Sem tratamento de superficie Gr.5 1.1/2-6
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Classe
Gr.5
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Material técnico
SAE J995
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
1.1/2 Inch
Classe
Gr.5
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Material técnico
SAE J995
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Unified National Coarse
Dimensões
F (max.)
2.25
H
1.28125
TPI
6
S (min.)
0.37
T (min.)
0.82
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.2
Números do artigo
Referência
U12005.150.0001
EAN
8715492906977
UBB
500625875272
UNSPSC
31162400