Grainger
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
Porcas de castelo
U12000
U12000.112.0001
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
Porca castelo asme b18.2.2 ASME B18.2.2 Aço SAE J995 Sem tratamento de superficie Gr.2 1.1/8-7
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Classe
Gr.2
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Material técnico
SAE J995
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1.1/8 Inch
Classe
Gr.2
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Material técnico
SAE J995
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Unified National Coarse
Dimensões
F (max.)
1.6875
H
0.96875
TPI
7
S (min.)
0.24
T (min.)
0.61
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.2
Números do artigo
Referência
U12000.112.0001
EAN
8715492906816
UBB
500625873608
UNSPSC
31162400