text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca auto bloqueante heavy com inserto não metálico, tipo NM/NE UNF ASME B18.16.6 Aço ASME B18.16.6 Zincado Gr.N2 5/8-18


Article number
Diâmetro
Marca Fabory
Classe Gr.N2
Encaixe Sextavado
Material Aço
Material técnico ASME B18.16.6
Direção da rosca Direita
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Diâmetro 5/8 Inch
Marca Fabory
Classe Gr.N2
Encaixe Sextavado
Material Aço
Material técnico ASME B18.16.6
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Unified National Fine
Fios por polegada 18
Info
  • Dependendo da disponibilidade de stock estas medidas podem ser diferentes.
  • Se quando fizer a encomenda não for referido UNF 1- 12 polegadas, será fornecido com 14 fios por polegada (UNS).
Código pautal 7318166090

Dimensions

A 0.94
C 0.765

Standards

ASME B18.16.6

Article numbers

Article number U12320.062.0002
EAN 8717077381445
UBB 500621422996
UNSPSC 31161727

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.