Porcas frenantes
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
Porcas frenantes
U12320
U12320.019.0002
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
Porca auto bloqueante heavy com inserto não metálico, tipo NM/NE UNF ASME B18.16.6 Aço ASME B18.16.6 Zincado Gr.N2 #10-32
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Classe
Gr.N2
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Material técnico
ASME B18.16.6
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
NO.10
Classe
Gr.N2
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Material técnico
ASME B18.16.6
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Unified National Fine
Fios por polegada
32
Info
Dependendo da disponibilidade de stock estas medidas podem ser diferentes.
Se quando fizer a encomenda não for referido UNF 1- 12 polegadas, será fornecido com 14 fios por polegada (UNS).
Dimensões
A
0.376
C
0.249
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.16.6
Números do artigo
Referência
U12320.019.0002
EAN
8717077381377
UBB
500621422244
UNSPSC
31161727