Porcas frenantes
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
Porcas frenantes
U12421
U12421.150.0002
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
Porca auto bloqueante heavy com inserto não metálico, tipo NM/NE UNF ASME B18.16.6 Aço ASME B18.16.6 Sem tratamento de superficie Gr.N8 1.1/2-12
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Classe
Gr.N8
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Material técnico
ASME B18.16.6
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1.1/2 Inch
Classe
Gr.N8
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Material técnico
ASME B18.16.6
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Unified National Fine
Fios por polegada
12
Info
Dependendo da disponibilidade de stock estas medidas podem ser diferentes.
Se quando fizer a encomenda não for referido UNF 1- 12 polegadas, será fornecido com 14 fios por polegada (UNS).
Dimensões
A
2.197
C
1.64
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.16.6
Números do artigo
Referência
U12421.150.0002
EAN
8717077382176
UBB
500621096378
UNSPSC
31161727