Pernos com sextavado interior
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
Pernos com sextavado interior
07860
07860.030.005
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
Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço Zincado 45H M3X5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
5 mm
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M3
dp (max.)
2
L (mm)
5
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
913
BS
4168-2
ISO
4026
NF
E27-180
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
Números do artigo
Referência
07860.030.005
EAN
8717077055186
UBB
500645142711
UNSPSC
31161518