Pernos com sextavado interior
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
Pernos com sextavado interior
55240
55240.160.035
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
Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço inoxidável (Inox) A4 M16X35
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
35 mm
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M16
dp (max.)
12
L (mm)
35
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
913
ISO
4026
BS
4168-2
NF
E27-180
ASME
B18.3.6M
NEN
2341
Números do artigo
Referência
55240.160.035
EAN
8715494135573
UBB
500571429249
UNSPSC
31161518